- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- カラビナ 細いのおすすめ人気ランキング
カラビナ 細いのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新126件の「カラビナ 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小 カラビナ」、「リングカラビナ」、「カラビナ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)真ちゅう仕上研磨材質(ワイヤー部)ステンレス
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
1袋(30個)
¥839税込¥923
翌日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150税込¥165
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛外径×内径(Φmm)25×17
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
1個
¥259税込¥285
当日出荷
日本紐釦貿易丸型カラビナ
材質亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)約5内径(Φmm)約26外径(Φmm)約36
材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数20
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)タイプ環なし種類カラビナ
材質亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)約6.5内径(Φmm)約34外径(Φmm)約47
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ロック機能なし
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷